Beli tora nylon caster di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KINIK Mata Gerinda Potong Ultra Thin
    Mulai

    Rp7.900

    KINIK Mata Gerinda Potong Ultra Thin
    atribut:
    • Size: 100 x 1.6 x 16
  2. XANDER Roda Bulat Karet Abu-Abu Rata
    Mulai

    Rp35.900

    XANDER Roda Bulat Karet Abu-Abu Rata
    atribut:
    • Size (mm): 50
  3. MIDEA Air Conditioner Standard Series
    Mulai

    Rp4.499.900

    MIDEA Air Conditioner Standard Series
    Deskripsi:
    AC hemat khusus untuk daerah tropis dan pesisir pantai karena pendinginannya yang cepat, aman dan awet
    atribut:
    • Color: White
    • Pipe Size Liquid (mm): 6.35 (1/4in)
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 007/LSP/QI/06-II/2002
    • Voltage (V): 160-240
  4. HAMMER CASTER 405P, Universal Vehicle (Nylon Car)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp76.900

    HAMMER CASTER 405P, Universal Vehicle (Nylon Car)
    atribut:
    • Shape: Freely
    • Material (Wheel): Nylon
    • Mounting Seat A x B: 51x31mm
    • Caster Type: Plate type freewheel caster
    • Finishing (Metal Compatibletings): Chrome plating (mounting seat is trivalent chromium conversion treatment)
    • Model : 405 P Flexible Car
    • Mounting Dimensions X x Y: 40x20mm
    • Mounting Hole Diameter P: 5.5mm
    • Stopper: None
    • Wheel Type: Single wheel
  5. TEKIRO Double Box End Wrench (Kunci Ring)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp33.900

    TEKIRO Double Box End Wrench (Kunci Ring)
    Deskripsi:
    Kunci ring merupakan peralatan tangan yang umumnya terbuat dari bahan logam dengan paduan chrome vanadium. Kunci ring ini memiliki fungsi untuk mengendorkan, melepas dan memasang baut atau mur yang memiliki momen pengencangan yang cukup besar dan memungkinkan dapat digunakan pada ruang yang terbatas (bila kunci shock tidak dapat menjangkau). Pada ujung-ujung dari kepala kunci ring ini, terdapat cincin yang berdimensi heksagonal (segi enam) atau lebih pada lubang diameter di dalamnya. Kunci ring ini memiliki fungsi untuk mengendorkan, melepas dan memasang baut atau mur yang memiliki momen pengencangan yang cukup besar dan memungkinkan dapat digunakan pada ruang yang terbatas (bila kunci shock tidak dapat menjangkau). Pada ujung-ujung dari kepala kunci ring ini, terdapat cincin yang berdimensi heksagonal (segi enam) atau lebih pada lubang diameter di dalamnya. Kunci ini lebih kuat dan ringan dibandingkan dengan kunci pas dan saat digunakan, kunci ring ini memberikan cengkraman yang lebih pada seluruh bagian kepala baut atau mur. Kunci ring memiliki tangkai lebih panjang dibandingkan dengan kunci pas, gaya tuasnya lebih besar (momen lebih besar) bila dibandingkan dengan gaya tuas pada kunci pasMaterial : Chrome Vanadium
  6. Hallite Double-Acting Piston Seals
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp30.900

    Hallite Double-Acting Piston Seals
    Deskripsi:
    Design A medium to heavy duty double acting seal, the Hallite 56 has shown itself over many years to be an effective androbust piston seal in a wide variety of applications. Designed for split pistons it offers the benefits in terms ofsealing efficiency and low friction gained from rubber/fabric and a specific proportion of rubber in contact with thecylinder surface.The centre of the seal is rubber which is bonded to two ‘U’ section bases of rubberised fabric, and is compressedby the housing to obtain an effective low pressure seal. When the pressure increases the rubber energises the ‘U’section and deforms it to the housing, increasing the sealing area and improving the seal.Rubberised fabric is used to protect the rubber because it has strength and durability which combines with itsability to retain lubricant, to help keep friction low and reduce wear.The proportions of the range have been determined to give a satisfactory performance when used with therecommended operating conditions.
  7. XANDER Roda Nilon
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp14.900

  8. ASB Rod Ends Bearing
    33%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp13.900

    ASB Rod Ends Bearing
    Deskripsi:
    ASB memiliki range produk Rod Ends Bearing yang lengkap digunkan pada industri automation, perakitan otomotif dan konstruksi
  9. RHJ-TW Roda Polyurethane (PU) 03 PUR
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp38.900

    RHJ-TW Roda Polyurethane (PU) 03 PUR
    atribut:
    • Spacing Hole (mm): 9
    • Hole Size (mm) X x Y: 80x45; 70x45
  10. HAMMER CASTER Caster Polyurethane Swivel / Roda Hidup (Roda PU)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp80.900

    HAMMER CASTER Caster Polyurethane Swivel / Roda Hidup (Roda PU)
    Deskripsi:
    Caster Polyurethane Swivel / Roda Hidup dengan spesifikasi ukuran diameter roda 2-8 Inchi adalah roda kastor dari brand Hammer Caster untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.
    atribut:
    • Neck Type: rotate
Daftar Harga tora nylon caster Terbaru March 2026
TORA Caster Nylon OrangeRp26.900
TORA Caster Nylon Type SwivelRp4.900
KINIK Mata Gerinda Potong Ultra ThinRp7.900
XANDER Roda Bulat Karet Abu-Abu RataRp35.900
Green Leaf Flint Storage Box (Box Perkakas)Rp27.900
MIDEA Air Conditioner Standard SeriesRp4.499.900
HAMMER CASTER 405P, Universal Vehicle (Nylon Car)Rp76.900
TEKIRO Double Box End Wrench (Kunci Ring)Rp33.900
Hallite Double-Acting Piston SealsRp30.900
XANDER Roda Nilon Baut (Roda Nilon)Rp7.900

Data diperbarui pada 18/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)